Thorn - Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 60L70 730 WR M BS 3550 CL2 M60 GY-S - 92932655

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 17371 lm

  • puissance du système - 125 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299472298

Réf. Sonepar

00019000309

Réf. Fournisseur

92932655

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

17371 lm

puissance du système:

125 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.97

largeur:

224 mm

hauteur/profondeur:

114 mm

longueur:

718 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - ISARO PRO - Luminaire d’éclairage routier à LED 125W 17371lm 3000K anthracite

Les Atouts de l'article:

Lanterne d’éclairage routier LED moderne (Medium) avec 60 LED alimentées en 700mA avec une optique Route large. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) fonderie, thermopoudré gris clair 150 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), fonderie sans peinture. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d’emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.Dimensions : 718 x 224 x 114 mmPuissance du luminaire: 125 WFlux lumineux du luminaire: 17371 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 139 lm/WPoids : 7,7 kgScx : 0.066 m²