Thorn - Éclairage routier à LED - OX2 36L70-730 NR CL2 L60E GY-S - 96684213
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640727228
Réf. Sonepar
00019072722
Réf. Fournisseur
96684213
Marque
Thorn
THORN - OXANE 2 - Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 36, LED commandées avec 700mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66
Les Atouts de l'article:
Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 36, LED commandées avec 700mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle (150) - partiellement peint. Verre : verre trempé (4 mm) offrant une transmission de la lumière > 90%. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Fixation latérale D 60 mm, 0° inclinaison. Livré avec LED 3 000 K. Puissance du luminaire: 76,1 WPoids : 8,43 kgScx : 0.73 m²
Les Atouts de l'article:
Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 36, LED commandées avec 700mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : fonderie aluminium (EN AC-44300), Gris pâle (150) - partiellement peint. Verre : verre trempé (4 mm) offrant une transmission de la lumière > 90%. Fixations : acier inoxydable avec traitement anti-galvanique. Fixation latérale D 60 mm, 0° inclinaison. Livré avec LED 3 000 K. Puissance du luminaire: 76,1 WPoids : 8,43 kgScx : 0.73 m²


