Thorn - Luminaire routier à LED - OX2 36L85 730 NR CL2 L60E GY-S - 96684214

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire routier à LED - OX2 36L85 730 NR CL2 L60E GY-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640727235

Réf. Sonepar

00019072723

Réf. Fournisseur

96684214

Marque

Thorn

THORN - OXANE 2 - Lanterne esthétique à la pointe de la technologie pour l'éclairage urbain et routier avec 36, LED commandées avec 850 mA et optique Route étroite. Electronique, non gradable. Classe électrique II, IP66

Les Atouts de l'article:

Un design contemporain respectueux de l'environnement, sans lumière dirigée vers le haut, et distribution asymétrique pour rue. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps en fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Fermeture : verre plat trempé. Système de commande aisée grâce à un switch intégré permettant d'adapter le niveau de flux lumineux. Livré complet dans un seul carton. Livré avec LED 2 700 KMontage en tête de mât avec emmanchement diamètre 60 mm longueur 65 mm, à une hauteur comprise entre 3 et 4,5 m.Installation aisée grâce au précâblage de série de longueur 4 mètresEff: 108.39 lm/WDimensions : Ø78/400 x 509 mmPuissance du luminaire: 29,2 WPoids : 10 kgScx : 0.11 m²