Thorn - Luminaire suspendu à LED - AMBITUS - AMBITUS DI 10k-930 MRC AST2 LDE BKE - 42189261

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 9920 lm

  • puissance du système - 104 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757041455

Réf. Sonepar

00019704145

Réf. Fournisseur

42189261

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

9920 lm

puissance du système:

104 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

diamètre:

600 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

96 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

11

facteur de puissance (cos phi):

0.98

valeur de papillotement Pst LM:

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

24 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

ZUMTOBEL - AMBITUS - Luminaire suspendu à LED

Les Atouts de l'article:

Suspension à LED, esthétique, au design fin, avec boîtier en aluminium perforé anodisé noir. Puissance du luminaire: 104 W ; Luminaire pilotable via DALI avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 9920 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 95 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K. Distribution lumineuse directe par le biais de réflecteurs MicroCell brillants, une lumière supplémentaire est diffusée au travers des perforations ce qui donne au produit AMBITUS son aspect très caractéristique ; distribution lumineuse indirecte extensive pour un éclairage uniforme du plafond. Parties directe et indirecte du luminaire séparées Les composants directs et indirects du luminaire doivent être allumés uniquement ensemble. UGR < 13 et L < 1000 cd/m² à 65°, idéal pour une utilisation dans les bureaux et les postes de travail devant écran. Alimentation électrique par le biais des câbles de suspension ; câbles de suspension jusqu'à 2 m inclus dans la livraison. La longueur de suspension peut être ajustée librement. Cache-piton avec vasque blanche, Ø 130 x 37 mm. Dimensions : Ø600 x 24 mm des luminaires. Poids : 4,6 kg. Luminaire avec câble exempt d'halogène.