Thorn - Luminaire suspendu à LED décoratif - LF3 - TEELA 3000-930 L1800 BK - 70486009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2880 lm
puissance du système - 51.2 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299005045
Réf. Sonepar
00019900504
Réf. Fournisseur
70486009
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2880 lm
puissance du système:
51.2 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
1800 mm
variation DALI:
Oui
évaluation de l’éblouissement (UGR):
9
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.98
largeur:
350 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu décoratif à LED avec un design organique unique en son genre. Puissance du luminaire: 51,2 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 85 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Avec convertisseur LED numériquement graduable et supportant le courant continu pour commande DALI. Flux lumineux du luminaire: 2880 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 56 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K. Eclairage d'accentuation de grande qualité grâce à l’utilisation de 6 downlights montés sur cardan, réglables en continu sur un angle de 10°. Luminaire entièrement enveloppé d'un tricot 3D souple thermorésistant et résistant aux UV en polyester noir.. Luminaire avec câble exempt d'halogène. L’alimentation électrique du luminaire se fait par le câble de suspension d'une longueur de 2 m... Dimensions : 1800 x 350 x 80 mm poids : 9,2 kg




