Thorn - Luminaire suspendu à LED décoratif - LF3 - TEELA 6500-927-65 L1800 BC WH - 70486002

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6080 lm

  • puissance du système - 118 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299004970

Réf. Sonepar

00019900497

Réf. Fournisseur

70486002

Réf. Commerciale

Thorn

flux lumineux utile:

6080 lm

puissance du système:

118 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

longueur:

1800 mm

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

10

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.99

largeur:

350 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - LF3 - Luminaire suspendu à LED décoratif 118W 6080lm 2700K dim blanc

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu décoratif à LED directe/indirecte, avec un design organique unique en son genre. Puissance du luminaire: 118 W, Commande sans fil contrôlée par appli avec Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Avec convertisseur LED numériquement graduable et supportant le courant continu pour commande DALI (DALI DT8 2010). Flux lumineux du luminaire: 6080 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 52 lm/W. Température de couleur : downlights 3000 K (blanc chaud), élément diffusant 2700-6500 K (tunable White). Combinaison entre un éclairage diffus et d'accentuation grâce à la technologie du guide de lumière et à 6 downlights montés sur cardan, réglables en continu sur un angle de 10°. Luminaire entièrement enveloppé d'un tricot 3D souple thermorésistant et résistant aux UV en polyester.. Luminaire avec câble exempt d'halogène. L’alimentation électrique du luminaire se fait par le câble de suspension d'une longueur de 2 m. Disposition des luminaires : commande mobile à max. 15 m du luminaire, distance entre luminaires 4 m (milieu) Définition radio: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x. Fréquence radio: 2,4...2,483 GHz. Puissance d'émission radio: + 4dBm. Dimensions : 1800 x 350 x 80 mm poids : 9,5 kg