Thorn - Luminaire suspendu à LED - GLACIER II - GLAC2 L LED2 3500-840 HFIX EC BK - 96629576

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Luminaire suspendu à LED - GLACIER II - GLAC2 L LED2 3500-840 HFIX EC BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 3050 lm

  • puissance du système - 26.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • douille - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319377764

Réf. Sonepar

00019937776

Réf. Fournisseur

96629576

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

3050 lm

puissance du système:

26.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Oui

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Oui

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

puissance de lampe acceptée:

26.5...26.5 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.96

THORN - GLACIER II - Luminaire suspendu à LED

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu à LED