Thorn - Luminaire suspendu LED - - IQ WAVE - IQ SUSP S LED4900-840 HFIX CONT WH - 96637021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 4900 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5063016626119
Réf. Sonepar
00019662611
Réf. Fournisseur
96637021
Réf. Commerciale
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
4900 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
plastique
longueur:
1140 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
21
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
35
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
117 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
facteur de puissance (cos phi):
0.92
valeur de papillotement Pst LM:
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
210 mm
hauteur/profondeur:
70 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
adaptateur pour rails
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire LED léger, suspendu, avec optique MV Tech. Électronique, Appareillage gradable DALI. Classe électrique I, IP20, IK05. Corps, diffuseur, cadre et embouts : Polycarbonate (PC) finition blanc (similaire à RAL9016). Appareillage : pré-enduit acier blanc. Pré-assemblé avec l'adaptateur pour rail Contus Fils de suspension inclus. Rosace de plafond à commander séparément. Livré avec LED 4 000 Kdimensions : 1140 x 210 x 70 mmPuissance du luminaire: 42 WFlux lumineux du luminaire: 4900 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 117 lm/WPoids : 4,15 kg