Thorn - Luminaire suspendu - SCONFINE - SCON-S 500 1/23W TCG-SE BZ- - 60510082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
flux lumineux utile - 658 lm
puissance du système - 21 W
couleur du boîtier/corps - bronze
douille - E27
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4024318726199
Réf. Sonepar
00019872619
Réf. Fournisseur
60510082
Réf. Commerciale
Thorn
source lumineuse fournie:
Non
flux lumineux utile:
658 lm
puissance du système:
21 W
couleur du boîtier/corps:
bronze
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique transparent
diamètre:
500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
32 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
8
facteur de puissance (cos phi):
1
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
500 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu de forme sphérique ; lampe : 1 lampe LED (retrofit) ; douille : E 27 ; sphère en Polycarbonate (PC) avec reflets miroités partiellement transparents en bronze ; effet lumineux : le reflet miroité partiellement transparent procure plasticité et profondeur ; cache-piton chromé mat ; câble de suspension transparent ; raccordement par bornier tripolaire ; tension d'alimentation : 230 V /50 Hz ; classe de protection : I ; sphère intérieure opale pour donner un effet de profondeur et pour le défilement (à commander séparément, voir rubrique Accessoires). Recommandation : utilisation de lampes LED (retrofit), utilisation d'ampoules d'usage général A60 possibles jusqu'à max. 60 W ; Dimensions : Ø500 mm, longueur totale env. 4 m ; poids : 2,8 kg;Note : illustration et schéma coté présentés avec sphère intérieure