Thorn - Luminaire suspendu - SCONFINE - SCON-S AC 500 LED700-927 FL CR - 60510262

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 700 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 83.547 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

4053167232650

Réf. Sonepar

00019723265

Réf. Fournisseur

60510262

Réf. Commerciale

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

700 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

2700...2700 K

couleur du boîtier/corps:

chrome

douille:

sans

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique transparent

diamètre:

500 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation programmable:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

38

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

64

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

efficacité lumineuse:

78 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

500 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

ZUMTOBEL - SCONFINE - Luminaire suspendu D500 9W 700lm 2700K chrome

Les Atouts de l'article:

Luminaire suspendu de forme sphérique ; sphère en Polycarbonate (PC) avec reflets miroités partiellement transparents chromé ; effet lumineux : le reflet miroité partiellement transparent procure plasticité et profondeur ; lampe : LED700-927, Luminaire / projecteur à distribution extensive flood (27 °) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 2700 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 700 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 78 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80 % de diminution du flux lumineux ; lumière exempte d'UV et d'IR ; unité optique modulaire de qualité composée d'un réflecteur et d'une chambre lumineuse à LED ; gestion thermique passive par montage apparent optimisé du corps du luminaire ; réflecteur en Polycarbonate (PC), aluminisé, haut brillant, sans irisation de qualité, résistant aux UV ; boîtier de commande électronique , intégré dans le cache-piton ; cache-piton en Polycarbonate (PC), chromé mat ; câble de suspension transparent ; raccordement : Bornier tripolaire à enfichage ; Puissance du luminaire: 9 W ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; classe de protection : I ; Dimensions : Ø500 mm, longueur totale env. 3 m ; poids : 2,6 kg.