Thorn - Luminaire suspendu TRAMAO D+/I 9500-940 LDE OP AZF - 42947340
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
9440 lmtempérature de couleur:
2700...2700 KSpécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 9440 lm
puissance du système - 110.7 W
température de couleur - 2700...2700 K
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757106932
Réf. Sonepar
00019710693
Réf. Fournisseur
42947340
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
9440 lm
puissance du système:
110.7 W
température de couleur:
2700...2700 K
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1700 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
110.7...110.7 W
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
85 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
évaluation de l’éblouissement (UGR):
13
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
618 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED efficace sur le plan acoustique avec 3 composants lumineux : lumière directe dirigée par le biais d’un micro-réflecteur et lumière directe et indirecte de surface. Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K ; UGR < 16 L < 1500 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 3 ; ; Efficacité lumineuse du luminaire: 85 lm/W ; La lumière directe de surface est recouverte par un tissu de diffusion Opale. La calotte moulée sert à la fois de stabilisateur et d'absorbeur de son. Elle est composée à 60 % de PET recyclé anthracite et enveloppée d'une couche colorée. Aucune couleur ; câble d'alimentation transparent de 3 m préinstallé.Dimensions : 1700 x 618 x 65 mm poids : 12,5 kg


