Thorn - Luminaire suspendu - TRAMAO - TRAMAO D+/I 11000-840 LDE OP AZF - 42189386

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 10720 lm
puissance du système - 111.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010757049192
Réf. Sonepar
00019704919
Réf. Fournisseur
42189386
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
10720 lm
puissance du système:
111.1 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
anthracite
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
émission de lumière:
direct/indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
1700 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Oui
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
efficacité lumineuse:
97 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
évaluation de l’éblouissement (UGR):
13
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
618 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire suspendu à LED efficace sur le plan acoustique avec 3 composants lumineux à commande séparée : lumière directe dirigée par le biais d’un micro-réflecteur et lumière directe et indirecte de surface La lumière directe de surface est recouverte par un tissu de diffusion Opale. Recouvert par une calotte moulée composée à 60 % de matériau recyclé, en anthracite chiné.. Puissance du luminaire: 111,1 W ; Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED. Durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 80 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3.Flux lumineux du luminaire: 10720 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 96 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K. Guidage de la lumière au moyen du tissu LUMASONICS ALS, avec UGR < 19 et L < 3000 cd/m² à 65° pour les applications avec écran. Dimensions : 1700 x 618 x 65 mm ; poids : 12,5 kg




