Thorn - Luminaire tubulaire - TUBILUX - TLX S 1500-830 O SL S EVG - 42187730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1431 lm
puissance du système - 14.58 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 76.763 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
9010299487674
Réf. Sonepar
00019000149
Réf. Fournisseur
42187730
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
1431 lm
puissance du système:
14.58 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
efficacité lumineuse:
99 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
autre
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1500
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
52 mm
hauteur/profondeur:
620 mm
longueur:
52 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire avec ø 50 mm, Flux lumineux du luminaire: 1431 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 98 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Puissance du luminaire: 14,6 W, avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu’à une diminution du flux lumineux de 90 % de la valeur initiale.. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l’extérieur dans des zones exposées aux intempéries. Température ambiante : -20°C à +30°C. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d’appareillage en aluminium, thermopoudré mat blanc. Livraison avec câble de connexion prémonté de 1,5 m et 2 brides de fixation en acier inoxydable. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Degré de protection : IP68.. Dimensions : 620 x 52 x 52 mm poids : 1,2 kg.