Thorn - Luminaire tubulaire - TUBILUX - TLX S 3800-830 O SL XL EVG - 42187733


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299487704
Réf. Sonepar
00019948770
Réf. Fournisseur
42187733
Réf. Commerciale
Thorn
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
autre
appareillage fourni:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...30 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
3800
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
52 mm
hauteur/profondeur:
1460 mm
longueur:
52 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire avec ø 50 mm,. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. , avec ; durée de vie des LED de h jusqu’à une diminution du flux lumineux de % de la valeur initiale.. Adapté à un montage au mur et au plafond. Autorisé pour une utilisation en intérieur et à l’extérieur dans des zones exposées aux intempéries. Température ambiante : -20°C à +30°C. Boîtier résistant aux impacts (IK10). Boîtier en Polycarbonate (PC), opal avec bouchons en Polycarbonate (PC) transparents. Passe-câbles à vis en Polycarbonate (PC) gris et inaltérable. Joints en mousse de polyuréthane. Support d’appareillage en aluminium, thermopoudré mat blanc. Livraison avec câble de connexion prémonté de 1,5 m et 2 brides de fixation en acier inoxydable. Luminaire avec câble exempt d'halogène. Degré de protection : IP68.. poids : 1,9 kg.