Thorn - Luminaire urbain à LED porté - FLEXITY - FLEX 24L25-730 OP CL2 W5 T60 ANT - 96270771

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2188 lm
puissance du système - 20 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3607640309387
Réf. Sonepar
00019030938
Réf. Fournisseur
96270771
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
2188 lm
puissance du système:
20 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
efficacité lumineuse:
83 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
gris
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
5 m
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
430 mm
hauteur/profondeur:
290 mm
longueur:
370 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Lanterne LED moderne, discrète et flexible, à montage en top, avec une distribution Radialement symétrique. Programmable Driver qui entraîne 24 LED à 250mA. Classe électrique II, IP66, IK09. Capot et socle : aluminium fonderie (EN AC-46100) thermopoudré gris foncé Akzo 900 sablé. Fermeture : Polycarbonate (PC) diffuseur. Livré avec LED 3 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm, longueur maximum de l’emmanchement 75 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.Protection contre les surtensions : 10 kV mode commun impulsion simple et 8 kV mode commun multi-impulsions et 6 kV mode différentiel multi-impulsions. Si le système DALI permanent est connecté, modes commun et différentiel multi-impulsions 6 kV.Dimensions : 370 x 430 x 290 mmPuissance du luminaire: 20 WFlux lumineux du luminaire: 2188 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 109 lm/WPoids : 4,5 kgScx : 0.038 m²





