Thorn - Luminaire urbain à LED porté - FLEXITY - FLEX 24L50-740 WSC BP CL2 W5 T60 ANT - 96270812

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4632 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640309837

Réf. Sonepar

00019030983

Réf. Fournisseur

96270812

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

4632 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

efficacité lumineuse:

95 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

rehausse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Oui

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

télécommande:

commande autonome

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Oui

longueur du câble:

5 m

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

430 mm

hauteur/profondeur:

290 mm

longueur:

370 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

THORN - FLEXITY - Luminaire urbain à LED porté

Les Atouts de l'article:

Lanterne LED moderne, discrète et flexible, à montage en top, avec une distribution asymétrique. Programmable Driver qui entraîne 24 LED à 500mA. Classe électrique II, IP66, IK09. Capot et socle : aluminium injecté (EN AC-46100) thermopoudré gris foncé Akzo 900 sablé. Fermeture : transparent Polycarbonate (PC). Equipé d'un système de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après le point milieu de la nuit. Livré avec LED 4 000 K. Montage top sur mât de Ø 60mm, longueur maximum de l’emmanchement 75 mm. Pré-câblé avec 5 m de câble.Dimensions : 370 x 430 x 290 mmPuissance du luminaire: 40 WFlux lumineux du luminaire: 4632 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 116 lm/WPoids : 4,5 kgScx : 0.038 m²