Thorn - Mod. entrée pr 4 sondes météorologiques - LM-4WZS - 22154128

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798138028

Réf. Sonepar

00019813802

Réf. Fournisseur

22154128

Réf. Commerciale

Thorn

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LUXMATE - Mod. entrée pr 4 sondes météorologiques

Les Atouts de l'article:

Entrées de détection préconfigurées pour le traitement simultané des signaux de quatre sondes météorologiques conventionnelles : vitesse du vent, direction du vent, température extérieure et précipitations. Raccordement au réseau et au bus, côté entrée: quatre entrées spécifiques pour signaux de sonde. Les signaux de mesure sont convertis selon le type de sonde dans la grandeur physique correspondante : °C, km/h, etc., puis transmis via le bus au système de gestion de l'éclairage et des pièces. Raccordements par bornes à visser ; boîtiers en polycarbonate ignifugé exempt d'halogène pour montage en armoire électrique, convient pour le montage sur rail normalisé selon EN 50022, température ambiante admissible de -0 à +50 °C, degré de protection IP20, dimensions : 105 x 90 x 59 mm, 6 TE á 17,5 mm.