Thorn - Module Bluetooth avec détection - basicDIM Wireless Sensor 5DP - 28002801

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 85 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210698571

Réf. Sonepar

00019069857

Réf. Fournisseur

28002801

Marque

Thorn

modèle:

multicapteur

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

85 mm

diamètre:

85 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.17 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

73 mm

ZUMTOBEL - BASIC DIM - basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc

Les Atouts de l'article:

basicDIM Wireless Sensor 5DP 38rc