Thorn - Module - BM LINK - MSENS PIDA HC BC TEC-GP SR - 22172143

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757031371

Réf. Sonepar

00019703137

Réf. Fournisseur

22172143

Réf. Commerciale

Thorn

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

ZUMTOBEL - BM LINK - Module

Les Atouts de l'article:

Module TECTON avec module radio basicDIM Wireless intégré (Bluetooth© CASAMBI) et multi-capteur de présence et de lumière ambiante. (TRIDONIC MSensor G3 16dpi)Optimisation pour une utilisation dans l’industrie et la logistique.La détection d’une présence se fait par le biais de la technologie IRP.Photométrie standard possible entre 5 et 2000 lx ; la valeur minimum peut être abaissée à 0,5 lx.Adaptateur TECTON GP en tôle d’acier prélaquée avec une laque polyester de couleur argent.Le capteur est toujours de couleur blanche, même pour les boîtiers argentés et noirs.Pour des hauteurs de capteur jusqu’à 16 m.Rayon de détection des mouvements : @ 14 m, hauteur de montage : 9 m.Rayon de détection de la lumière : @ 14 m, hauteur de montage : environ 1,5 m.Cache-lampe disponible séparément comme accessoire permettant ainsi de réduire la zone de détection IRP.Un seul module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) doit être utilisé par circuit/rail DALI.Le TECTON TT-D1/D2 permet de diviser, côté DALI, l'ensemble des rails en sections individuelles ; chaque section individuelle peut à son tour être équipée d'un module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI).Mode « Commande locale » : le rail TECTON peut être commandé avec le module basicDIM Wireless (Bluetooth© CASAMBI) via un multi-capteur réagissant à la lumière du jour et aux mouvements, sans qu'il soit nécessaire d’installer une unité de commande centrale supplémentaire.En cas d'utilisation de plusieurs capteurs, c'est la valeur la plus basse mesurée par les capteurs de lumière qui est utilisée, les messages de mouvement étant évalués en bloc. Dès qu'aucun capteur raccordé ne signale plus de mouvement, l'absence est alors détectée.Distance radio autorisée jusqu'à 15 m, entre les modules récepteurs basicDIM Wireless dans d'autres luminaires ou modules TECTON.Un module MSENS PIDA MC BC TEC-GP peut contrôler jusqu’à 15 luminaires via la diffusion DALI.Il est possible d'utiliser d'autres capteurs MSENS (sans module basicDIM Wireless) sur le rail TECTON. Cela permet de réduire le nombre de luminaires pouvant être commandés. (2 capteurs - 11 luminaires / 3 capteurs - 6 luminaires / 4 capteurs (max) - 2 luminaires)Pour plus de détails, voir les instructions de montage.La lentille du capteur est en polyéthylène (PE) et le boîtier du capteur en polycarbonate (PS).Plage de températures comprise entre 0°C et +45°C. Degré de protection : IP20.Dimensions : 498 x 60 x 16 mm ; poids : 0,6 kg