Thorn - Module d"éclairage d"accentuation à LED - INTRO - INT M LED2900-830 LC WH WHWH - 60210778


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2871 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167289609
Réf. Sonepar
00019728960
Réf. Fournisseur
60210778
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
2871 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
couleur du boîtier/corps:
blanc
hauteur/profondeur d'encastrement:
200 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
191...191 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
puissance de lampe acceptée:
43...43 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2871...2871 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.98
valeur de papillotement Pst LM:
1
température de couleur réglable:
non
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
202 mm
longueur:
170 mm
largeur d'encastrement:
180 mm
longueur d’encastrement:
170 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
19
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
31
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
58
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Module à LED pour l'accentuation brillante des surfaces verticales, présentoirs et rayonnages dans les boutiques et les espaces de vente ; technologie de réflecteur à géométrie irrégulière liteCarve® brevetée Zumtobel pour une répartition uniforme en rectangle de la lumière ; à partir d'une source de points lumineux à LED, le réflecteur liteCarve® dirige l'éclairage de manière totalement indirecte, ciblée et sans lumière diffuse sur la surface verticale ; les modules d'accentuation et d'éclairage de sécurité ainsi que les éléments peuvent être combinés dans les cadre d'installation ou le canal d'encastrement avec le cadre de recouvrement ou le cadre d'encastrement (sans jointure). Bornier tripolaire ; lampe : 1 LED2900-830 43 W ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2871 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 67 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 85 % de flux lumineux ; tête d'éclairage orientable sur ±10° dans le plan horizontal ; avec la technologie LED de dernière génération ; refroidissement passif par la gestion thermique innovante ; tête d'éclairage en fonderie d'aluminium et Polycarbonate (PC) ; platine et coiffe de réflecteur en Polycarbonate (PC) ; combinaison des couleurs des divers éléments (intérieur/tête d'éclairage/coiffe) : blanc/blanc/blanc. Réflecteur : Polycarbonate (PC), aluminisé, grand brillant et non iridescent ; luminaire à filerie exempte d'halogène. Raccordement : Bornier tripolaire ; possibilité de repiquage ; Puissance du luminaire: 43 W ; tension d'alimentation : 230 V/ 50/60 Hz. Montage facile sans outil du module dans le cadre d'installation (simple, double ou triple) INTRO M ou dans les canaux d'encastrement par un mécanisme d'encliquetage, à commander séparément ; Dimensions : 170 x 180 x 202 mm ; poids : 1,8 kg ;Note : distance par rapport à la surface éclairée : 1/3 de la hauteur d'installation (hauteur optimale des locaux : 3 m) Note : variantes ; différentes combinaisons de couleur (design personnalisé) des divers éléments grâce à la structure par modules.