fin de vie

Thorn - Module - ILC SENSA - KISS DALI RM - 24034702

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Module - ILC SENSA - KISS DALI RM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'extension

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • profondeur - 30 mm

  • largeur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006210177809

Réf. Sonepar

00019034702

Réf. Fournisseur

24034702

Marque

Thorn

modèle:

module d'extension

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

profondeur:

30 mm

largeur:

41 mm

hauteur:

11 mm

ZUMTOBEL - ILC SENSA - Module

Les Atouts de l'article:

Dispositif Sensa