Thorn - Module - ILC SENSA - SENSA DDP BATTENI - 96601989

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5037319228875

Réf. Sonepar

00019922887

Réf. Fournisseur

96601989

Réf. Commerciale

Thorn

indice de protection (IP):

IP65

THORN - ILC SENSA - Sensa détecteur infrarouge passif

Les Atouts de l'article:

Le détecteur SWITCHLITE SLDM BATTEN PIR est un détecteur de présence/absence pour les luminaires à réglette. Il assure un contrôle automatique (commutation marche/arrêt) des charges d’éclairage. Il peut être utilisé sur les ballasts de gradation numérique DSI/DALI pour contrôler le rendement lumineux des luminaires équipés de ballasts de gradation. Le détecteur mesure le niveau de lumière d’ensemble dans la zone de détection et calcule le rendement adéquat des luminaires, pour obtenir un niveau d’éclairement pré-réglé (éclairement maintenu). Ce détecteur convient pour installation avec les luminaires à réglette. Hauteur d’installation de jusqu’à 7 mètres.