Thorn - Module projecteur - LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 - 96633285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 42.472 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
9010299149442
Réf. Sonepar
00019000036
Réf. Fournisseur
96633285
Réf. Commerciale
Thorn
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
20
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
90...90 lm
intensité lumineuse:
2486 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
0.5...20.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
213
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
362
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
17
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Downlight à LED IP44. Module Light engine pour des solutions individuelles avec un angle de faisceau de 38° pour les applications à l’intérieur. Grande variété de garnitures pour collerettes ou de boîtiers suspendus dans la gamme LILY permettant de compléter le produit disponible séparément. Flux lumineux global: 900 lm. Puissance du luminaire: 9 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 100 lm/W. Température de couleur*: 4000 Kelvin. Durée de vie : 50 000 h @L80. Indice de rendu des couleurs : CRI > 90 pour une qualité de lumière optimale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Connecteurs inclus pour un câblage en boucle aisé et sans outil, convertisseur LED pouvant être utilisé avec des gradateurs à bord d’attaque et de fuite, de fabricants agréés. Compatibilité avec les kits d’urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (96634428 ou 96635766). Recouvrement possible avec des matériaux d'isolation. Poids : 0,27 kg.