Thorn - Module projecteur - LILY LED SPOT IP44 60° 68 600 940 - 96633288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 29.295 kg CO2 eq.
EAN
9010299149473
Réf. Sonepar
00019000039
Réf. Fournisseur
96633288
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
74000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
non ajustable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
20
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
85 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
213
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
362
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur lumineux LILY 600 lm avec un angle de faisceau de 60° et Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 4000 K. Le driver et les connecteurs sont inclusMatériau : fonderie d'aluminium, noirPoids : 0,27 kg







