Thorn - Module radio, montage au plénum - basicDIM Wireless MRCR connector - 22171725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 240 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299530240
Réf. Sonepar
00019953024
Réf. Fournisseur
22171725
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
240 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
67 mm
hauteur:
43 mm
Les Atouts de l'article:
Module récepteur radio du système basicDIM Wireless installé dans un boîtier monté au plénum avec connexion au luminaire.Connexion 230 V AC côté sortie, connexion 230 V AC et DALI pour les luminaires compatibles DALI.Caractéristiques de performance :• Bluetooth Mesh (CASAMBI)• Classe IP 20 ; pour montage au plénum• Canaux de parapets ou autres applications similaires


