Thorn - Module sans fil CASAMBI CBU-DCS SINGLE PACKING - 24165649
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6430082060229
Réf. Sonepar
00019206022
Réf. Fournisseur
24165649
Marque
Thorn
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
ZUMTOBEL - BASIC DIM - Module radio - Module sans fil CASAMBI CBU-DCS SINGLE PACKING
Les Atouts de l'article:
Module radio pour la commande des convertisseurs à LED graduables via l'interface DALI ; utilisé comme module radio alimenté par DALI ou comme passerelle DALI pour la connexion à un module de commande DALI. Courant d'entrée max. en mode veille 5 mA (3 charges DALI) ; fréquence d’exploitation 2,4 à 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio + 4 dBm ; température de fonctionnement -20 à +55 °C ; température max. du boîtier tc 65 °C ; température de stockage -25 à +75 °C Dimensions L x l x h : 56,5 x 35,8 x 22,3 mm ; degré de protection IP20
Les Atouts de l'article:
Module radio pour la commande des convertisseurs à LED graduables via l'interface DALI ; utilisé comme module radio alimenté par DALI ou comme passerelle DALI pour la connexion à un module de commande DALI. Courant d'entrée max. en mode veille 5 mA (3 charges DALI) ; fréquence d’exploitation 2,4 à 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio + 4 dBm ; température de fonctionnement -20 à +55 °C ; température max. du boîtier tc 65 °C ; température de stockage -25 à +75 °C Dimensions L x l x h : 56,5 x 35,8 x 22,3 mm ; degré de protection IP20


