Thorn - Module TECTON et DIMLITE pro MAX - DIMLITE pro TEC-GP BK - 22171785

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299738837

Réf. Sonepar

00019973883

Réf. Fournisseur

22171785

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

ZUMTOBEL - LUXMATE - Module TECTON et DIMLITE pro MAX

Les Atouts de l'article:

DIMLITE pro TECTONModule TECTON avec interface DIMLITE pro MAX intégrée pour le système de chemin lumineux TECTON. Adaptateur en tôle d’acier prélaquée avec une laque de résine polyester noir. Interface DIMLITE pro MAX pour interface DALI / DALI-2. Système de commande certifié DALI-2 et configurable via une application mobile. Distance radio autorisée jusqu'à 15 m entre l'unité mobile et l'unité de commande 25 luminaires maximum peuvent être commandées. Pas de fonctionnalité d’éclairage de sécurité. Fonctions : adressage individuel / groupage / gestion de la lumière corrélée à une présence / scènes programmables possible sur les luminaires TECTON. Pour chaque circuit DALI / rail TECTON, un seul module DIMLITE pro MAX doit être activé. Combiné à un TECTON TT-D1/D2, il est possible de diviser, côté DALI, l'ensemble des rails en sections individuelles. Définition radio : Bluetooth® 4.x, fréquence radio : 2,4 à 2,483 GHz, puissance d'émission radio : +4 dBm. Dimensions : 248 x 60 x 16 mm Poids : 0,5 kg