Thorn - Module TECTON et DIMLITE pro MAX - DIMLITE pro TEC-GP SR - 22171786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9010299738844
Réf. Sonepar
00019973884
Réf. Fournisseur
22171786
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
ZUMTOBEL - LUXMATE - Module TECTON et DIMLITE pro MAX
Les Atouts de l'article:
DIMLITE pro TECTONModule TECTON avec interface DIMLITE pro MAX intégrée pour le système de chemin lumineux TECTON. Adaptateur en tôle d’acier prélaquée avec une laque de résine polyester argent. Interface DIMLITE pro MAX pour interface DALI / DALI-2. Système de commande certifié DALI-2 et configurable via une application mobile. Distance radio autorisée jusqu'à 15 m entre l'unité mobile et l'unité de commande 25 luminaires maximum peuvent être commandées. Pas de fonctionnalité d’éclairage de sécurité. Fonctions : adressage individuel / groupage / gestion de la lumière corrélée à une présence / scènes programmables possible sur les luminaires TECTON. Pour chaque circuit DALI / rail TECTON, un seul module DIMLITE pro MAX doit être activé. Combiné à un TECTON TT-D1/D2, il est possible de diviser, côté DALI, l'ensemble des rails en sections individuelles. Définition radio : Bluetooth® 4.x, fréquence radio : 2,4 à 2,483 GHz, puissance d'émission radio : +4 dBm. Dimensions : 248 x 60 x 16 mm Poids : 0,5 kg
Les Atouts de l'article:
DIMLITE pro TECTONModule TECTON avec interface DIMLITE pro MAX intégrée pour le système de chemin lumineux TECTON. Adaptateur en tôle d’acier prélaquée avec une laque de résine polyester argent. Interface DIMLITE pro MAX pour interface DALI / DALI-2. Système de commande certifié DALI-2 et configurable via une application mobile. Distance radio autorisée jusqu'à 15 m entre l'unité mobile et l'unité de commande 25 luminaires maximum peuvent être commandées. Pas de fonctionnalité d’éclairage de sécurité. Fonctions : adressage individuel / groupage / gestion de la lumière corrélée à une présence / scènes programmables possible sur les luminaires TECTON. Pour chaque circuit DALI / rail TECTON, un seul module DIMLITE pro MAX doit être activé. Combiné à un TECTON TT-D1/D2, il est possible de diviser, côté DALI, l'ensemble des rails en sections individuelles. Définition radio : Bluetooth® 4.x, fréquence radio : 2,4 à 2,483 GHz, puissance d'émission radio : +4 dBm. Dimensions : 248 x 60 x 16 mm Poids : 0,5 kg
NoticePDF



