Thorn - MSensor G3 SSM 30 5DPI WH - MSensor G3 SSM 30 5DPI WH - 28002878

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
commande via Bluetooth - Non
profondeur - 96 mm
avec cadre/support de montage - Non
supporte le protocole ZigBee - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00019000286
Réf. Fournisseur
28002878
Marque
Thorn
modèle:
multicapteur
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
96 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
37 mm
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs max. de 5 m. Type de boîtier : pour montage apparent au plafond (set). Couleur : blanc. Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur DIMLITE pro ou LITECOM avec la combinaison émetteur et récepteur bmLINK (mini) ou seulement avec le récepteur bmLINK (mini) en mode « Commande locale ». Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.Degré de protection : IP20Dimensions : 58 x 65,4 (diamètre x H, en mm)Poids : env. 37 g



