Thorn - MSensor v2 5DPI 14rc - MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI WH - 28002386

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - multicapteur

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 58 mm

  • avec cadre/support de montage - Non

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299097040

Réf. Sonepar

00019909704

Réf. Fournisseur

28002386

Réf. Commerciale

Thorn

modèle:

multicapteur

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

58 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

58 mm

hauteur:

65 mm

ZUMTOBEL - LUXMATE - MSensor v2 5DPI 14rc

Les Atouts de l'article:

Détecteur de mouvements passif à infrarouge pour des hauteurs max. de 5 m. Type de boîtier : montage encastré dans le plafond. Couleur : blanc. Capteur de lumière intégré pour un contrôle constant de la lumière. Pour une utilisation sur DIMLITE PRO ou LITECOM avec la combinaison émetteur et récepteur bmLINK (mini) ou seulement avec le récepteur bmLINK (mini) en mode « Commande locale ». Pour une utilisation dans les bureaux ou les entrées et cages d'escalier typiques.Degré de protection : IP20Dimensions : 58 x 65,4 (diamètre x H, en mm)Poids : env. 37 g