Thorn - Optique avec diaphragme à iris - ARCOS - ARC3 PROJ LED IRIS AZM - 60700286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ornement ajustable
matériau - aluminium
couleur - anthracite
diamètre - 120 mm
hauteur/profondeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318945484
Réf. Sonepar
00019894548
Réf. Fournisseur
60700286
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement ajustable
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
diamètre:
120 mm
hauteur/profondeur:
65 mm
ZUMTOBEL - ARCOS - Optique avec diaphragme à iris anthracite
Les Atouts de l'article:
Optique avec diaphragme à iris, anthracite ; sert à l'illumination à bordure nette, contrastée et ronde ; le réglage intuitif de l'ouverture du cache se faite par une optique avec diaphragme à iris ; la bague est bloquée à l'arrière du projecteur par une fermeture à baïonnette ; bague en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée anthracite ; dimensions : Ø 120 x 65 mm ; poids : 0,55 kg
Les Atouts de l'article:
Optique avec diaphragme à iris, anthracite ; sert à l'illumination à bordure nette, contrastée et ronde ; le réglage intuitif de l'ouverture du cache se faite par une optique avec diaphragme à iris ; la bague est bloquée à l'arrière du projecteur par une fermeture à baïonnette ; bague en fonderie d'aluminium, surface : laque microstructurée anthracite ; dimensions : Ø 120 x 65 mm ; poids : 0,55 kg
NoticePDF


