Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T L1500 PCO - 22169545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1650 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709797178
Réf. Sonepar
00019979717
Réf. Fournisseur
22169545
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1650 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 1650 x 65 x 1 mm poids : 0,32 kg


