Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV A/T L2250 PCO - 22169548

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2400 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709797208
Réf. Sonepar
00019979720
Réf. Fournisseur
22169548
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2400 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 2400 x 65 x 1 mm poids : 0,5 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 2400 x 65 x 1 mm poids : 0,5 kg


