Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV DI/ID L1750 PC - 22170351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 1750 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709992740
Réf. Sonepar
00019999274
Réf. Fournisseur
22170351
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
1750 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opal/diffus avec joint d'ombre. Dimensions : 1750 x 65 x 1 mm poids : 0,37 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opal/diffus avec joint d'ombre. Dimensions : 1750 x 65 x 1 mm poids : 0,37 kg


