Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E BWS L2250 PCO - 22170032


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 2400 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9008709898776
Réf. Sonepar
00019989877
Réf. Fournisseur
22170032
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
2400 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Vasque avec trous BWS en conforme à la NORME, classifié TP(a) pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente avec deux feuilles pour un meilleur défilement UGR<19 et 65°<3000 cd/m². Dimensions : 2400 x 65 x 1 mm poids : 0,5 kg