Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E L1750 PC - 22169346

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E L1750 PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 1900 mm

  • largeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709743199

Réf. Sonepar

00019974319

Réf. Fournisseur

22169346

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

1900 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Optique en Polycarbonate (PC). Dimensions : 1900 x 65 x 1 mm poids : 0,37 kg