Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV E L3250 PC - 22170960

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 3400 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319533238
Réf. Sonepar
00019953323
Réf. Fournisseur
22170960
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
3400 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 3400 x 65 x 1 mm poids : 0,65 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en. Dimensions : 3400 x 65 x 1 mm poids : 0,65 kg


