Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV L10000 WW - 22169568

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 10150 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709797444
Réf. Sonepar
00019979744
Réf. Fournisseur
22169568
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
10150 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour lèche-mur SLOTLIGHT infinity léger opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 10150 x 65 x 1 mm poids : 2 kg


