Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV L4000 BLIND BK - 22171435

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV L4000 BLIND BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 4000 mm

  • largeur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299217691

Réf. Sonepar

00019000097

Réf. Fournisseur

22171435

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

4000 mm

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage apparent, suspendu ou DI/ID en aluminium Noir thermopoudré. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 4000 x 65 x 1 mm poids : 8 kg