Thorn - Optique - SLOT - SLOIN COV L4000 BLIND WH - 22171439


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 4000 mm
largeur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9010299217738
Réf. Sonepar
00019000101
Réf. Fournisseur
22171439
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
4000 mm
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage apparent, suspendu ou DI/ID en aluminium Blanc thermopoudré. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 4000 x 65 x 1 mm poids : 8 kg
Les Atouts de l'article:
Optique pour ligne lumineuse à LED, pour un montage apparent, suspendu ou DI/ID en aluminium Blanc thermopoudré. Découpe à la longueur exacte possible sur place. Dimensions : 4000 x 65 x 1 mm poids : 8 kg