Thorn - Optique - SLOT - SLOIN slim COV L2000 PC - 22169473

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN slim COV L2000 PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709786202

Réf. Sonepar

00019978620

Réf. Fournisseur

22169473

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

2000 mm

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 2000 x 38 x 1 mm poids : 0,42 kg