Thorn - Optique - SLOT - SLOIN slim COV L20000 WW - 22169460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 20000 mm
largeur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709784543
Réf. Sonepar
00019978454
Réf. Fournisseur
22169460
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
20000 mm
largeur:
38 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Optique
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour lèche-mur SLOTLIGHT infinity léger opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 20000 x 38 x 1 mm poids : 3,9 kg
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour lèche-mur SLOTLIGHT infinity léger opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 20000 x 38 x 1 mm poids : 3,9 kg


