Thorn - Optique - SLOT - SLOIN slim COV L3000 PCO - 22169490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 3000 mm
largeur - 38 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709786370
Réf. Sonepar
00019978637
Réf. Fournisseur
22169490
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
3000 mm
largeur:
38 mm
hauteur/profondeur:
1 mm
Les Atouts de l'article:
Optique en rouleau en classé TP(a) conformément à la norme pour SLOTLIGHT infinity Office. Vasque transparente à 2 feuilles pour une meilleure protection contre l'éblouissement. Dimensions : 3000 x 38 x 1 mm poids : 0,62 kg


