Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Thorn - Optique - SLOT - SLOIN slim COV L6000 WW - 22169468

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Optique - SLOT - SLOIN slim COV L6000 WW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • longueur - 6000 mm

  • largeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709786042

Réf. Sonepar

00019978604

Réf. Fournisseur

22169468

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

autre

longueur:

6000 mm

largeur:

38 mm

hauteur/profondeur:

1 mm

ZUMTOBEL - SLOT - Optique

Les Atouts de l'article:

Optique en rouleau en Polycarbonate (PC) classé TP(a) conformément à la norme pour lèche-mur SLOTLIGHT infinity léger opale/diffusant avec joint d'ombre noir. Dimensions : 6000 x 38 x 1 mm poids : 1,2 kg