Thorn - Outil de programmation de base - ILC SENSA - SENSALINK SENLP2 - 96627935


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5017490786531
Réf. Sonepar
00019078653
Réf. Fournisseur
96627935
Réf. Commerciale
Thorn
THORN - ILC SENSA - Outil de programmation de base
Les Atouts de l'article:
Le SensaLink SENLP2 est conçu pour utilisation avec le système SensaLink. Les paramètres programmables des divers produits peuvent être configurés à l’aide de cette unité infrarouge manuelle à pile. Le programmateur permet d’assurer la mise en service et la remise en service en ne perturbant pratiquement pas les occupants du bâtiment. Les réglages sont sélectionnés sur le menu et sont ensuite transférés immédiatement au produit programmé, en activant la touche Téléchargement. Le technicien de mise en service reçoit un feedback positif à toutes les étapes du processus. Les réglages d’un produit peuvent être copiés en quelques secondes sur un autre et ils peuvent être vérifiés à tout moment en utilisant la fonction de téléchargement novatrice. Pendant le cycle de vie d’une installation, il est possible que les besoins d’éclairage changent. Les changements au niveau de l’agencement ou de l’utilisation d’un espace de travail, même importants, ne nécessitent aucune modification du câblage du système. La reprogrammation des paramètres configurés pendant la mise en service peut être effectuée rapidement et facilement.Dimensions 195 mm (h) x 85 mm (l) x 30 mm (p) Poids 0,017 kg Piles alcalines 4 x AA (livrées avec l’unité) Connectivité USB 2.0, (1 x câble USB livré avec l’unité) Carte SD micro de stockage en masse Besoins du système (pour les mises à jour du produits) : Windows XP, Vista, Win 7&8
Les Atouts de l'article:
Le SensaLink SENLP2 est conçu pour utilisation avec le système SensaLink. Les paramètres programmables des divers produits peuvent être configurés à l’aide de cette unité infrarouge manuelle à pile. Le programmateur permet d’assurer la mise en service et la remise en service en ne perturbant pratiquement pas les occupants du bâtiment. Les réglages sont sélectionnés sur le menu et sont ensuite transférés immédiatement au produit programmé, en activant la touche Téléchargement. Le technicien de mise en service reçoit un feedback positif à toutes les étapes du processus. Les réglages d’un produit peuvent être copiés en quelques secondes sur un autre et ils peuvent être vérifiés à tout moment en utilisant la fonction de téléchargement novatrice. Pendant le cycle de vie d’une installation, il est possible que les besoins d’éclairage changent. Les changements au niveau de l’agencement ou de l’utilisation d’un espace de travail, même importants, ne nécessitent aucune modification du câblage du système. La reprogrammation des paramètres configurés pendant la mise en service peut être effectuée rapidement et facilement.Dimensions 195 mm (h) x 85 mm (l) x 30 mm (p) Poids 0,017 kg Piles alcalines 4 x AA (livrées avec l’unité) Connectivité USB 2.0, (1 x câble USB livré avec l’unité) Carte SD micro de stockage en masse Besoins du système (pour les mises à jour du produits) : Windows XP, Vista, Win 7&8