Thorn - Panneau de jonction - ARENA LED INFILL 1200MM - 96628182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement
largeur - 850 mm
longueur - 1200 mm
hauteur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARENA SYMPHONY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008709860391
Réf. Sonepar
00019986039
Réf. Fournisseur
96628182
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
support d'écartement
largeur:
850 mm
longueur:
1200 mm
hauteur:
50 mm
Les Atouts de l'article:
Panneau de jonction pour le système LED Arena Symphony.Dimensions : 1200 x 850 x 50 mmPoids : 10,5 kg



