Thorn - Panneau de jonction - ARENA LED INFILL 700MM - 96628181

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement

  • largeur - 850 mm

  • longueur - 700 mm

  • hauteur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709860384

Réf. Sonepar

00019986038

Réf. Fournisseur

96628181

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

support d'écartement

largeur:

850 mm

longueur:

700 mm

hauteur:

50 mm

THORN - ARENA SYMPHONY - Panneau de jonction

Les Atouts de l'article:

Panneau de jonction pour le système LED Arena Symphony.Dimensions : 700 x 850 x 50 mmPoids : 6 kg