Thorn - Panneau tactile à encastrer sous crépi - LITECOM Touchpanel TCI - 28000262

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709587373

Réf. Sonepar

00019958737

Réf. Fournisseur

28000262

Réf. Commerciale

Thorn

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LITECOM - Panneau tactile à encastrer sous crépi

Les Atouts de l'article:

Écran tactile 7“ avec WVGA TFT LCD, 800 x 480 pixels, pour le fonctionnement et la configuration d'installations de gestion de l'éclairage LITECOM ; pour le montage encastré ou mural ; Dimensions : 47 x 190 x 126 mm poids : 0,7 kg