Thorn - Pied pour lanpadaire - EPURIA - EPURIA BK BASE 2HEAD - 42187048


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 350 mm
longueur - 850 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5037319704027
Réf. Sonepar
00019000064
Réf. Fournisseur
42187048
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
350 mm
longueur:
850 mm
hauteur:
8 mm
ZUMTOBEL - EPURIA - Pied pour lanpadaire noir
Les Atouts de l'article:
Pied pour lanpadaire EPURIA Lampadaire à double tête plat en forme de H, en acier, de couleur noir. Dimensions de la colonne du luminaire : 850 x 350 x 15 mm ; poids : 12,8 kg
Les Atouts de l'article:
Pied pour lanpadaire EPURIA Lampadaire à double tête plat en forme de H, en acier, de couleur noir. Dimensions de la colonne du luminaire : 850 x 350 x 15 mm ; poids : 12,8 kg
NoticePDF