Thorn - Pied pour lanpadaire - EPURIA - EPURIA SR BASE - 42187082

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 350 mm
longueur - 450 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5037319727828
Réf. Sonepar
00019972782
Réf. Fournisseur
42187082
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
350 mm
longueur:
450 mm
hauteur:
8 mm
Les Atouts de l'article:
Pied pour lanpadaire EPURIA Lampadaire à tête unique plat en forme de U en acier, de couleur argent. Dimensions de la colonne du luminaire : 450 x 350 x 15 mm ; poids : 6,9 kg



